曜日別特売

チップ TPMT-XQ

チップ TPMT-XQ - 京セラ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全53種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01889816TPMT110304XQ CA5101箱(10個)110.46.35
8,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
01890823TPMT110304XQ CA5301箱(10個)110.46.35
8,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
01889895TPMT110308XQ CA5101箱(10個)110.86.35
8,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
01890902TPMT110308XQ CA5301箱(10個)110.86.35
8,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
01891042TPMT160308XQ CA5301箱(10個)16.50.89.525
12,600
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
40627203TPMT110308XQ CA50251箱(10個)110.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40627377TPMT160304XQ1箱(10個)16.50.49.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896766TPMT110304XQ TN60101パック(10個)110.46.35
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48896872TPMT160308XQ TN60101パック(10個)16.50.89.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01891697TPMT110304XQ CA55251箱(10個)110.46.35
7,300
取扱い終了
代替品有
01891733TPMT110308XQ CA55251箱(10個)110.86.35
7,300
取扱い終了
代替品有
01889947TPMT160304XQ CA5101箱(10個)16.50.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01890988TPMT160304XQ CA5301箱(10個)16.50.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01891812TPMT160304XQ CA55251箱(10個)16.50.49.525
10,900
取扱い終了
代替品有
01889974TPMT160308XQ CA5101箱(10個)16.50.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01891873TPMT160308XQ CA55251箱(10個)16.50.89.525
10,900
取扱い終了
代替品有
04997124TPMT110308XQ1箱(10個)110.86.35
6,600
取扱い終了
09480694TPMT110304XQ1箱(10個)110.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480703TPMT110304XQ1箱(10個)110.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480712TPMT110308XQ1箱(10個)110.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480721TPMT110308XQ1箱(10個)110.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480737TPMT160304XQ1箱(10個)16.50.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480746TPMT160304XQ1箱(10個)16.50.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480755TPMT160308XQ1箱(10個)16.50.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480764TPMT160308XQ1箱(10個)16.50.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40626993TPMT110304XQ1箱(10個)110.46.35
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627002TPMT110304XQ1箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627011TPMT110304XQ1箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627176TPMT110308XQ1箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627185TPMT110308XQ1箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627194TPMT110308XQ1箱(10個)110.86.35
4,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627386TPMT160304XQ1箱(10個)16.50.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627395TPMT160304XQ1箱(10個)16.50.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627492TPMT160308XQ1箱(10個)16.50.89.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627501TPMT160308XQ1箱(10個)16.50.89.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40627517TPMT160308XQ1箱(10個)16.50.89.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48896836TPMT160304XQ TN60101パック(10個)16.50.49.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01890062TPMT110304XQ CA5151箱(10個)110.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01890428TPMT110304XQ CA5251箱(10個)110.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01891225TPMT110304XQ CA55151箱(10個)110.46.35
7,300
取扱い終了
01893553TPMT110304XQ PV70251箱(10個)110.46.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01890105TPMT110308XQ CA5151箱(10個)110.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01890507TPMT110308XQ CA5251箱(10個)110.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01891505TPMT110308XQ CA55151箱(10個)110.86.35
7,300
取扱い終了
01893596TPMT110308XQ PV70251箱(10個)110.86.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01890184TPMT160304XQ CA5151箱(10個)16.50.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01890586TPMT160304XQ CA5251箱(10個)16.50.49.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01891575TPMT160304XQ CA55151箱(10個)16.50.49.525
10,900
取扱い終了
01893632TPMT160304XQ PV70251箱(10個)16.50.49.525
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01890245TPMT160308XQ CA5151箱(10個)16.50.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40627203TPMT110308XQ CA502510767812TPMT110308XQ CA525TPMT110308XQ CA5025 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10767812京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1個(10個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40627377TPMT160304XQ24646807TPMT160304XQ TN610画像準備中チップ TPMT XQ京セラ1箱(10個)
7,298
税込8,028
材質に違いがあります
48896766TPMT110304XQ TN601024646606TPMT110304XQ TN610画像準備中チップ TPMT XQ京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48896872TPMT160308XQ TN601024646868TPMT160308XQ TN610画像準備中チップ TPMT XQ京セラ1箱(10個)
7,298
税込8,028
材質に違いがあります
01891697TPMT110304XQ CA552561393230TPMT110304XQ CA125PTPMT110304XQ CA5525 旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393230旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01891733TPMT110308XQ CA552561393239TPMT110308XQ CA125PTPMT110308XQ CA5525 旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393239旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01889947TPMT160304XQ CA51010762998TPMT160304XQ CA515TPMT160304XQ CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762998京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01890988TPMT160304XQ CA53044375705TPMT160304XQ CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01891812TPMT160304XQ CA552561393336TPMT160304XQ CA125PTPMT160304XQ CA5525 旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393336旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01889974TPMT160308XQ CA51010763025TPMT160308XQ CA515TPMT160308XQ CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10763025京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01891873TPMT160308XQ CA552561393345TPMT160308XQ CA125PTPMT160308XQ CA5525 旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393345旋削用チップ TPMT-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする