曜日別特売

チップ TPMT-HQ

チップ TPMT-HQ - 京セラチップ TPMT-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09513323TPMT160308HQ CA65250.8
11,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04997377TPMT160304HQ0.4
12,100
取扱い終了
04997395TPMT160304HQ0.4
12,100
取扱い終了
09480536TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480545TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480554TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480563TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480572TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480581TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513296TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513305TPMT160304HQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513314TPMT160308HQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする