チップ VNMG-GP

チップ VNMG-GP - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01906853VNMG160402GP CA5300.2
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01909312VNMG160402GP TN600.2
11,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
01905356VNMG160404GP CA5100.4
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01906914VNMG160404GP CA5300.4
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01909364VNMG160404GP TN600.4
11,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
01905478VNMG160408GP CA5100.8
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01907036VNMG160408GP CA5300.8
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01909757VNMG160408GP TN600.8
11,100
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
06361643VNMG160404GP0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01905295VNMG160402GP CA5100.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01907754VNMG160402GP CA55250.2
11,600
取扱い終了
代替品有
01908892VNMG160402GP PV70200.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01909915VNMG160402GP TN60200.2
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01907815VNMG160404GP CA55250.4
11,600
取扱い終了
代替品有
01909967VNMG160404GP TN60200.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01907894VNMG160408GP CA55250.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01908987VNMG160408GP PV70200.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05004991VNMG160404GP0.4
11,600
取扱い終了
05005007VNMG160404GP0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476984VNMG160402GP0.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09476993VNMG160402GP0.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477002VNMG160404GP0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477011VNMG160404GP0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477027VNMG160408GP0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477036VNMG160408GP0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630651VNMG160402GP0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630667VNMG160402GP0.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630676VNMG160402GP0.2
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630746VNMG160404GP0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630755VNMG160404GP0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630764VNMG160404GP0.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631062VNMG160408GP0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631071VNMG160408GP0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631087VNMG160408GP0.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01905654VNMG160402GP CA5150.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906257VNMG160402GP CA5250.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907316VNMG160402GP CA55150.2
11,600
取扱い終了
01909048VNMG160402GP PV70250.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01905697VNMG160404GP CA5150.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906293VNMG160404GP CA5250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907544VNMG160404GP CA55150.4
11,600
取扱い終了
01908935VNMG160404GP PV70200.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909102VNMG160404GP PV70250.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906153VNMG160408GP CA5150.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906555VNMG160408GP CA5250.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907623VNMG160408GP CA55150.8
11,600
取扱い終了
01909172VNMG160408GP PV70250.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910028VNMG160408GP TN60200.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06361643VNMG160404GP20956276VNMG160404GP PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01905295VNMG160402GP CA51001905313VNMG160402PP CA510画像準備中チップ VNMG-PP京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01907754VNMG160402GP CA552561391060VNMG160402GP CA125PVNMG160402GP CA5525 旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391060旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908892VNMG160402GP PV702020956215VNMG160402GP PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01909915VNMG160402GP TN602020956224VNMG160402GP TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01907815VNMG160404GP CA552561391069VNMG160404GP CA125PVNMG160404GP CA5525 旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391069旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01909967VNMG160404GP TN602020956285VNMG160404GP TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01907894VNMG160408GP CA552561391078VNMG160408GP CA125PVNMG160408GP CA5525 旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391078旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908987VNMG160408GP PV702020956398VNMG160408GP PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする