チップ VNMG-HQ

チップ VNMG-HQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01905374VNMG160404HQ CA5100.4
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01906932VNMG160404HQ CA5300.4
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01909538VNMG160404HQ TN600.4
11,100
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
01905496VNMG160408HQ CA5100.8
12,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
01907054VNMG160408HQ CA5300.8
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01905575VNMG160412HQ CA5101.2
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01907133VNMG160412HQ CA5301.2
12,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
40631096VNMG160408HQ0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01907833VNMG160404HQ CA55250.4
11,600
取扱い終了
代替品有
01908244VNMG160404HQ CA55350.4
11,600
取扱い終了
代替品有
01909985VNMG160404HQ TN60200.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01907912VNMG160408HQ CA55250.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01908287VNMG160408HQ CA55350.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01909005VNMG160408HQ PV70200.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01910046VNMG160408HQ TN60200.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01908174VNMG160412HQ CA55251.2
11,600
取扱い終了
代替品有
01908305VNMG160412HQ CA55351.2
11,600
取扱い終了
代替品有
01909023VNMG160412HQ PV70201.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01910064VNMG160412HQ TN60201.2
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05005104VNMG160404HQ0.4
10,500
取扱い終了
05005542VNMG160408HQ0.8
10,500
取扱い終了
09477106VNMG160404HQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477115VNMG160404HQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477124VNMG160404HQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477133VNMG160404HQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477142VNMG160408HQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477151VNMG160408HQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477167VNMG160408HQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477176VNMG160408HQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477185VNMG160412HQ1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477194VNMG160412HQ1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477203VNMG160412HQ1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477212VNMG160412HQ1.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630773VNMG160404HQ0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630782VNMG160404HQ0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630807VNMG160404HQ CR70250.4
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630791VNMG160404HQ0.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631105VNMG160408HQ0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631114VNMG160408HQ0.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631333VNMG160412HQ1.2
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631324VNMG160412HQ1.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631342VNMG160412HQ1.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01905715VNMG160404HQ CA5150.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906302VNMG160404HQ CA5250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907237VNMG160404HQ CA55050.4
11,600
取扱い終了
代引不可
01907562VNMG160404HQ CA55150.4
11,600
取扱い終了
01908944VNMG160404HQ PV70200.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909127VNMG160404HQ PV70250.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906178VNMG160408HQ CA5150.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906573VNMG160408HQ CA5250.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40631096VNMG160408HQ20956416VNMG160408HQ PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01907833VNMG160404HQ CA552561391209VNMG160404HQ CA125PVNMG160404HQ CA5525 旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391209旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908244VNMG160404HQ CA553501906932VNMG160404HQ CA530VNMG160404HQ CA5535 チップ VNMG-HQ 京セラ 01906932チップ VNMG-HQ京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01909985VNMG160404HQ TN602020956303VNMG160404HQ TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01907912VNMG160408HQ CA552561389398RCMX1003M0 CA125PVNMG160408HQ CA5525 旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61389398旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908287VNMG160408HQ CA553501907054VNMG160408HQ CA530画像準備中チップ VNMG-HQ京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01909005VNMG160408HQ PV702020956416VNMG160408HQ PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
01910046VNMG160408HQ TN602020956425VNMG160408HQ TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01908174VNMG160412HQ CA552561391227VNMG160412HQ CA125PVNMG160412HQ CA5525 旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391227旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908305VNMG160412HQ CA553501907133VNMG160412HQ CA530画像準備中チップ VNMG-HQ京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01909023VNMG160412HQ PV702020956495VNMG160412HQ PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,998
欠品中
税込7,698
材質に違いがあります
01910064VNMG160412HQ TN602020956504VNMG160412HQ TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする