京セラ
チップ WBGT-F
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05007274
WBGT080202L-F PR930
0.2
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05007414
WBGT080204L-F KW10
0.4
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05007432
WBGT080204L-F PR930
0.4
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05007335
WBGT080202L-F
0.2
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007441
WBGT080204L-F
0.4
¥
15,000
取扱い終了
05007457
WBGT080204L-F
0.4
¥
12,500
取扱い終了
05007466
WBGT080204L-F PV90
0.4
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05007484
WBGT080204L-F
0.4
¥
11,500
取扱い終了
05007493
WBGT080204L-F
0.4
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362011
WBGT080204L-F
0.4
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362036
WBGT080204L-F
0.4
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37394612
WBGT0802003L-F PR930
0.03
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください