曜日別特売

チップ WNMG-HQ

チップ WNMG-HQ - 京セラ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05009557WNMG060408HQ PV906.54.760.89.525
8,200
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01914298WNMG060404HQ CA5106.54.760.49.525
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
01916206WNMG060404HQ CA5306.54.760.49.525
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
01914316WNMG060408HQ CA5106.54.760.89.525
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
01916224WNMG060408HQ CA5306.54.760.89.525
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
01916233WNMG06T304HQ CA5306.53.970.49.525
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
01914368WNMG080404HQ CA5108.74.760.412.7
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916312WNMG080404HQ CA5308.74.760.412.7
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01914605WNMG080408HQ CA5108.74.760.812.7
9,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
01916583WNMG080408HQ CA5308.74.760.812.7
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01914912WNMG080412HQ CA5108.74.761.212.7
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916827WNMG080412HQ CA5308.74.761.212.7
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01919347WNMG080404HQ CA65258.74.760.412.7
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01919417WNMG080408HQ CA65258.74.760.812.7
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01920345WNMG060404HQ TN606.54.760.49.525
7,600
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
01920406WNMG060408HQ TN606.54.760.89.525
7,600
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
01920424WNMG06T304HQ TN606.53.970.49.525
7,600
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
01920494WNMG080404HQ TN608.74.760.412.7
10,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
01920616WNMG080408HQ TN608.74.760.812.7
10,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40633467WNMG080404HQ8.74.760.412.7
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916242WNMG06T308HQ CA5306.53.970.89.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917843WNMG060404HQ CA55256.54.760.49.525
7,100
取扱い終了
01917877WNMG060408HQ CA55256.54.760.89.525
7,100
取扱い終了
01917895WNMG06T304HQ CA55256.53.970.49.525
7,100
取扱い終了
01917992WNMG080404HQ CA55258.74.760.412.7
8,500
取扱い終了
01919803WNMG080404HQ PV70208.74.760.412.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01918227WNMG080408HQ CA55258.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
01918875WNMG080408HQ CA55358.74.760.812.7
8,500
取扱い終了
01919846WNMG080408HQ PV70208.74.760.812.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01918647WNMG080412HQ CA55258.74.761.212.7
8,500
取扱い終了
01920975WNMG080404HQ TN60208.74.760.412.7
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01921018WNMG080408HQ TN60208.74.760.812.7
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05009401WNMG060404HQ6.54.760.49.525
8,500
取扱い終了
05009426WNMG060404HQ6.54.760.49.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362151WNMG060404HQ6.54.760.49.525
6,400
取扱い終了
05009532WNMG060408HQ6.54.760.89.525
7,700
取扱い終了
05009541WNMG060408HQ6.54.760.89.525
8,500
取扱い終了
05009566WNMG060408HQ6.54.760.89.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06362167WNMG060408HQ6.54.760.89.525
6,400
取扱い終了
09477456WNMG06T304HQ6.53.970.49.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477465WNMG06T308HQ6.53.970.89.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477474WNMG060404HQ6.54.760.49.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477483WNMG060404HQ6.54.760.49.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477492WNMG060408HQ6.54.760.89.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477501WNMG060408HQ6.54.760.89.525
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633442WNMG080404HQ8.74.760.412.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633451WNMG080404HQ8.74.760.412.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633476WNMG080404HQ8.74.760.412.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634011WNMG080408HQ8.74.760.812.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634027WNMG080408HQ PV70108.74.760.812.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40633467WNMG080404HQ24648724WNMG080404HQ TN610画像準備中チップ WNMG HQ京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
材質に違いがあります
01916242WNMG06T308HQ CA53044368066WNMG06T308HQ CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01917843WNMG060404HQ CA552561393948WNMG060404HQ CA125PWNMG060404HQ CA5525 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393948旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01917877WNMG060408HQ CA552561393957WNMG060408HQ CA125PWNMG060408HQ CA5525 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393957旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01917895WNMG06T304HQ CA552561393930WNMG06T304HQ CA125PWNMG06T304HQ CA5525 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393930旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01917992WNMG080404HQ CA552561393564WNMG080404HQ CA125PWNMG080404HQ CA5525 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393564旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01919803WNMG080404HQ PV702020957073WNMG080404HQ PV720画像準備中チップ WNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01918227WNMG080408HQ CA552561393580WNMG080408HQ CA125PWNMG080408HQ CA5525 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393580旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918875WNMG080408HQ CA553501916583WNMG080408HQ CA530画像準備中チップ WNMG-HQ京セラ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01919846WNMG080408HQ PV702020957317WNMG080408HQ PV720画像準備中チップ WNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01918647WNMG080412HQ CA552561393589WNMG080412HQ CA125PWNMG080412HQ CA5525 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393589旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01920975WNMG080404HQ TN602020957082WNMG080404HQ TN620画像準備中チップ WNMG京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
材質に違いがあります
01921018WNMG080408HQ TN602020957326WNMG080408HQ TN620画像準備中チップ WNMG京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする