曜日別特売

チップ WNMG-GT

チップ WNMG-GT - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01914587WNMG080408GT CA5100.8CA510
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916565WNMG080408GT CA5300.8CA530
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01914903WNMG080412GT CA5101.2CA510
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
01916818WNMG080412GT CA5301.2CA530
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
40634517WNMG080412GT CA55251.2CA5025
8,500
取扱い終了
代替品有
01918202WNMG080408GT CA55250.8CA5525
8,500
取扱い終了
代替品有
01918622WNMG080412GT CA55251.2CA5525
8,500
取扱い終了
代替品有
05010652WNMG080408GT0.8-
7,700
取扱い終了
09478226WNMG080408GT0.8CA5515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478235WNMG080408GT0.8CA5525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478244WNMG080412GT1.2CA5515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09478253WNMG080412GT1.2CA5525
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915262WNMG080408GT CA5150.8-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915883WNMG080408GT CA5250.8-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915418WNMG080412GT CA5151.2-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916102WNMG080412GT CA5251.2-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917554WNMG080408GT CA55150.8CA5515
8,500
取扱い終了
01917755WNMG080412GT CA55151.2-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40634517WNMG080412GT CA552561393668WNMG080412PMG CA125PWNMG080412GT CA5525 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393668旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918202WNMG080408GT CA552561393659WNMG080408PMG CA125PWNMG080408GT CA5525 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393659旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918622WNMG080412GT CA552561393668WNMG080412PMG CA125PWNMG080412GT CA5525 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393668旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする