京セラ
チップ WPMT-HQ
形状
六角形80°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09513463
WPMT160304HQ CA6525
CA6525
0.4
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05013093
WPMT160304HQ
-
0.4
¥
12,100
取扱い終了
05013136
WPMT160304HQ
-
0.4
¥
13,300
取扱い終了
05013285
WPMT160308HQ
-
0.8
¥
13,300
取扱い終了
09481875
WPMT160304HQ
CA5515
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481884
WPMT160304HQ
CA5525
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481893
WPMT160304HQ
CA5535
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481902
WPMT160308HQ
CA5515
0.8
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481911
WPMT160308HQ
CA5525
0.8
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481927
WPMT160308HQ
CA5535
0.8
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513454
WPMT160304HQ
CA6515
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513472
WPMT160308HQ
CA6515
0.8
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513481
WPMT160308HQ
CA6525
0.8
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください