曜日別特売

CNSベベル(電動用)

CNSベベル(電動用) - 3M(スリーエム)

CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。
工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。

外径(Φmm)160穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き厚さ(mm)10粒度#120砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02280415CNS BEBERU 160X10
14,402
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする