エフ・2

エフ・2 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

スポンジバフで使用します。
機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。
切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン)容器チューブトラスコ品番471-4296粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL内容量1本(270g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075594745971
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07559474
2020-09-30
用途: 車のキズとり及びバフオール磨き
製造業

ペースト状で良く伸び使いやすかったです。問題無い仕上がりです。

対象商品 : 07559474
2017-01-13
用途: 塗装作業時
下東漆器

仕上げ磨きには、最高です。塗面が、しっかり乾いて無くても、
艶上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 07559474
2016-06-07
用途: 機械のメンテナンス時

大容量で価格抑え目なので、業務で沢山使用しますのでとても助かってます。
モノタロウさんで販売してるのを最近まで知らなかったので、他の商品を買う時に
一緒に購入でき、大変便利です!
リピ確実です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2が参考にしています
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする