ハード・2

ハード・2 - 3M(スリーエム)
(23件のレビュー)

スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス

用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器チューブトラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL内容量1本(270g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075594655973
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07559465
2024-04-01
用途: 販売車輛のメンテ
オートショップ AD自動車・二輪車・自転車関連業

車検場近くのテスター屋さんが使われている3Mハード2。ヘッドライトの黄ばみなどを手磨きでそれなりに綺麗になるとの事で購入。車輛展示の際のヘッドライト磨きで、利用してます。

2021-10-12
用途: 車のボディー磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

黄色のボディー色に使用。洗車や鉄粉取り後、ポリッシャーにウレタンバフ(ソフト)を付けてコレを使用しました。ボディー表面がツルツルになり、透明度が上がり色の深みがでました。粒子が非常に細かい為、傷は取れにくいですが、その分安心して磨けます。

1が参考にしています
対象商品 : 07559465
2020-03-16
用途: 車磨き
サービス業

さすが3Mです。車磨くのはこのコンパウンドですね。

対象商品 : 07559465
2020-04-29
用途: ガラスコーティング前の下地処理
その他業種

使いやすい商品で、量もしっかりあり非常に良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 07559465
2019-05-01
用途: 自動車、自転車整備

昔から定番の商品。安定の品質と性能で間違いの無い物です。

対象商品 : 07559465
2018-06-17
用途: クルマ磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリッシャーでクルマを磨くのに使います、かなり光沢も出て手触りもよくなって満足です。

対象商品 : 07559465
2017-06-11
用途: ヘッドライト研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライト研磨の最終工程て使いました。超微粒子コンパウンドで拭き取り後は、超ツルツルの仕上がり。スリーエム製は、やっぱり最高です。満足する商品です!

対象商品 : 07559465
2016-11-16
用途: 車両のメンテナンス

ノンシリコン・ノンワックスのコンパウンドを求めて、この商品にたどり着きました。
キレも良く、仕上がりにも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする