防じんマスク交換用ろ過 No.3753

防じんマスク交換用ろ過 No.3753 - 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過 No.3753 - 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過 No.3753 - 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過 No.3753 - 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過 No.3753 - 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過 No.3753 - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。

用途
溶接作業に。
研磨作業に。
解体作業に。
適合マスク No.3753-RS2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
国家検定合格番号
S/L測定
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025120453753 ろ過材1袋(50枚)--RS2
13,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
37084476No.37531枚--RS2
264
239
263(税込)
当日出荷
102892123753 ろ過材1枚M30S-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
102892123753 ろ過材025120453753 ろ過材3753 ろ過材 防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム) 02512045防じんマスク交換用ろ過 No.37533M(スリーエム)1袋(50枚)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02512045
2020-10-17
用途: 機械のメンテナンス時や木材加工時

以前は使い捨てを使ってましたが、これに切り替えてコスト削減になり大変助かってます。

対象商品 : 37084476
2018-08-05
用途: 作物への薬剤散布時
サービス業

品質に不満は無く満足しています。
購入者は、まとめ売りか、バラ売りか選択を迫られる商品ですが、こちらは必要な枚数をカートに入れ会計しますと、送料もまとまり、数枚をストックとして手元に置いておきたい時に便利です。
あと少しで送料無料になる時などは購入して金額を合わせたり^^;

1が参考にしています
対象商品 : 37084476
2018-09-01
用途: 塗装研磨作業など
株式会社晴嵐

以前は使い捨てできる防塵マスクを使用していましたが、フィルターだけを簡単に交換できてゴミが減り、排気も楽になりました。

対象商品 : 37084476
2017-06-28
用途: 工作

汚れたフィルターは効果も薄く何より気分が良くないので、安価にフィルターのみ交換できるので良い。

対象商品 : 37084476
2015-09-20
用途: 家のリフォームに使用

いつも このタイプ、便利です。

対象商品 : 02512045
2015-05-08
用途: 粉塵の多い作業所で使用

以前購入していたものより安価で助かっています。

対象商品 : 37084476
2013-02-14
用途: 溶接の際に使用

防塵マスクを購入したので消耗品(交換用)が別売りであったので防塵マスクを継続して使用できるので安心した。作業上、交換用ろ過は消耗頻度は短いので次回の購入は特価の際に50枚入りを購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする