ワイヤクリップ

ワイヤクリップ - アイアイワイヤクリップ - アイアイワイヤクリップ - アイアイワイヤクリップ - アイアイワイヤクリップ - アイアイワイヤクリップ - アイアイワイヤクリップ - アイアイワイヤクリップ - アイアイ
(12件のレビュー)
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。内容量1個
注意
※動荷重、重荷重のかかる場合にはご使用できませんので、鍛造KTワイヤークリップをご購入下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法I(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0656337415-20014712.5271024----W3/163
オープン
109
120(税込)
当日出荷
0656338315-201158152812.525.5----W1/44.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
0072953215-2022110.518.53715323218.517.537W5/166
オープン
179
197(税込)
当日出荷
0072954815-2032211.520401635352018.540W5/168
オープン
189
208(税込)
当日出荷
0072955715-204321522522240402223.552W3/89
オープン
259
285(税込)
当日出荷
0072956615-205351926602449492627.560W3/812
オープン
379
417(税込)
当日出荷
0072957515-20637212969285858293269W1/216
オープン
499
549(税込)
当日出荷
0072958415-207-22-74--61323374W1/219
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06563374
2020-08-17
用途: トマト吊り下げ用ワイヤーのストッパー
農・林・水産業

年に一度、ワイヤーの取り外しを行うので、その都度、ナットの取り外しを行います。
何年か使うと、ボルトのネジが馬鹿になり、使えなくなります。が、安いので、沢山ストックしておいて、壊れたら入れ換えてます!
使用上は何ら問題なく使えてます☆☆☆
在庫が減ったらまたお願いします★

対象商品 : 00729532
2020-09-30
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

ワイヤーが切れて 代用品のワイヤーを適度な長さでクランプする 最適品です。

対象商品 : 06563383
2018-10-28
用途: 鋼線ワイヤーではなく、グラスファイバー芯の絶縁ステー(無線アンテナのステー)の締め付けに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ステーの径が4mmと5mmの2種類のため両方に合うと思い、4.5mmのグリップを使いましたが、旨く合って具合よく締め付けられました。それに値も
安く済み、喜んでいます。

2が参考にしています
対象商品 : 00729532
2018-04-28
用途: 電線管支持
その他業種

今日無事工事しました。問題点等特にないです。良かったと思います。

対象商品 : 00729557
2017-07-13
用途: アンテナ支柱のワイヤー止め
自動車・二輪車・自転車関連業

色々、サイズ違いで、購入したものお、1点です。問題なく使用。

対象商品 : 06563383
2016-07-20
用途: ハウス内ワイヤー張り

類似商品がたくさんある中、商品の形状見取り図もわかりやすく、目的の部材を購入することができました。

対象商品 : 06563383
2016-05-03
用途: ワイヤーの起点

過不足なし

対象商品 : 06563383
2016-05-13
用途: ワイヤークリップとして

期待通りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする