住友電工ハードメタル
チップ MDMM
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
形状
菱形頂角86°
R
0.8
厚さ(mm)
3.18(±0.1)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
MDMM52R
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05897394
MDMM52R A30N
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください