強力型銅ハンマー

強力型銅ハンマー - オーエッチ工業強力型銅ハンマー - オーエッチ工業強力型銅ハンマー - オーエッチ工業強力型銅ハンマー - オーエッチ工業強力型銅ハンマー - オーエッチ工業強力型銅ハンマー - オーエッチ工業強力型銅ハンマー - オーエッチ工業強力型銅ハンマー - オーエッチ工業
(4件のレビュー)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。
鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。
コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。

用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理内容量1本
全12種類を絞り込む
頭径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長L(mm)
呼称
頭部長(mm)
使用クサビ
質量(g)
寸法A×Al(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203056FH-0520300#1/273小※アルミクサビ使用30012×1773Φ20
4,655
3,498
3,848(税込)
当日出荷
02203065FH-1025320#188S※アルミクサビ使用50014×2188Φ25
6,705
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02203083FH-1530320#1 1/296S※アルミクサビ使用80014×2196Φ30
9,145
6,598
7,258(税込)
当日出荷
02203092FH-2032360#2107大※アルミクサビ使用100017×24107Φ32
11,315
6,898
7,588(税込)
当日出荷
02203101FH-3036390#3119大大※アルミクサビ使用140019×27119Φ36
15,570
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02203117FH-4038420#4133大大※アルミクサビ使用180019×29133Φ38
24,320
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02203126FH-5043450#5139大大※アルミクサビ使用220019×29139Φ43
30,390
22,980
25,278(税込)
当日出荷
02203135FH-6048820#6141特大※アルミクサビ使用280023×3114148
38,915
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
02203144FH-8051900#8162特大※アルミクサビ使用380023×3116251
57,165
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
02203074FH-10057900#10168特大※アルミクサビ使用470023×3316857
69,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
75371825FH-12060-#12184-5600---
81,985
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
75371834FH-15065-#15196-6900---
97,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02203056
2022-12-15
用途: 機械のメンテナンス

ハンマーで直接殴れない時に当て物として使ってます。
対象物は痛まないが、銅ハンマーが壊れる。
安いのでこちらを購入。
使い方に問題アリなのは分かってますが、大きい銅ハンマーは高いので…

対象商品 : 02203056
2021-10-23
用途: 彫金のお仕事時
卸売・小売業

女性のわたしにもちょうど良い重さと使い心地でさっそく活躍しております。

対象商品 : 02203065
2017-05-23
用途: ローリー車 作業時

価格と性能のバランスが良し
コストパフォーマンスあり

1が参考にしています
対象商品 : 02203092
2013-10-24
用途: 機械の調整

今まで購入していたより安く購入でき助かりました。

対象商品 : 02203083
2007-06-07
用途: プーリ・軸受ユニットの交換作業
岩倉鉄工株式会社

プーリ・軸受ユニットを組み付けるとき、叩き入れても相手に傷が付きにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする