曜日別特売
モノタロウ

白ウエス 中古生地

白ウエス 中古生地 - モノタロウ白ウエス 中古生地 - モノタロウ白ウエス 中古生地 - モノタロウ白ウエス 中古生地 - モノタロウ白ウエス 中古生地 - モノタロウ
(210件のレビュー)

油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。
Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。

種別中古材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03358171YW4X5U1束(4kg×5袋)
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07058371-1箱(5kg)
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
31483366-1袋(1kg)
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

大容量でコスパ抜群!用途・特長に合わせて最適なウエスを!
部品や油の拭き取り大容量

細かい部分の清掃・油や汚れのふき取り、壊れ物の緩衝材など幅広い用途に。
白布地だから汚れの落ちが一目でわかり、破れの心配もありません。
たくさん入っているので、コストを気にせず使えて、後処理も楽ちん♪

共通仕様:白色・中古生地・内容量5kg

注文コード7058371333229687457739219217
仕上がり相当番手#120#180#320#400
構成
  • Tシャツ、Yシャツ、シーツ類
  • メリヤス布(Tシャツ等)
  • バスタオル等をカットしたもの
  • シーツに使われる生地
吸収性
メリットコストパフォーマンス伸縮性がよい吸収性がよい毛羽立ちが少ない
こんな作業に!
  • 機械整備、木工
  • 機械整備、自動車整備、塗装、木工、印刷
  • 特に吸水性を求められる作業
  • 機械整備、木工、仕上げ拭き
ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
破れの心配もなく使い勝手が良い
(注文コード 31483366)
自分の車の点検整備用として

いつもはペーパーウエスかキッチンペーパーを使って汚れを拭き取ったりしてましたが、ボロキレ(白ウエス)の方が効率が良く、破れの心配もなく使い勝手が良いです。また、在庫が無くなりましたら、購入します!

中古製品でもきれいに洗ってある
(注文コード 33580171)
油の拭き取り

中古製品でもlきれいに洗ってあるので、問題なく使えてます。

使い易い大きさ!
(注文コード 33580171)
工事内の全ての機械の拭き掃除に、利用しています。

大体30センチ四方と、使い易い大きさ! また、汚れても、捨てても気にならない大きさ、十分満足しているので、何回もたのんでます。

しっかりと油分も取ってくれます
(注文コード 33580171)
塗装時の油分や埃の除去。

量も多いし、しっかりと油分も取ってくれます。これだけの量で、安価ですし、これからも利用したいです。

汚れの落ちもわかるので使いやすい
(注文コード 70580371)
塗装用品の洗浄時

塗装用品の洗浄時に使用しています。使用量が多いので安くて助かります。 色付よりは白色ウエスのほうが汚れの落ちもわかるので使いやすいです。

沢山使えて助かってます
(注文コード 70580371)
厨房や店内の清掃。バイクや車のメンテナンスに。

お店では店内の清掃、ダクトや換気扇他の油汚れを落とすのに重宝しています。車やバイクのオイル点検、メンテナンスに沢山使えて助かってます。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:210
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: シーリング工事のウエスとして
有限会社大平ガラスサッシ販売建設業・工事業

入っていたウエスが、思っていたよりとてもきれいで、客先で使っても見栄えが良いので読型です
しっかりした箱入りなので、倉庫内管理も楽なので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 07058371
2026-02-04
用途: ピット使用です

中々良いウエスです 大きさも出荷状態から 半分に切ってちょうど良い大きさで 使いやすいです

2026-02-10
用途: 機械のメインテナンス
株式会社武庫エンジニアリング

ウエスの生地によっては、対象によっては不適当なものがあるので選別が必要なものもある。価格的には、こんなものでしょう。

対象商品 : 31483366
2025-09-09
用途: 油汚れ落としの清掃
ニックアンドレネイ箕面店サービス業

非常に状態もよくしっかりとした古布ばかり入ってて、繰り返し使用も可能です。

1が参考にしています
2025-08-19
用途: 制御盤製作、清掃時

これまで、1枚の大きい生地のウエスを購入し、使用する際、カットしておりましたが、こちらは使いやすいサイズにカットされており、手間も省けて良かったです。盤の拭き掃除等に使用、素材に問題ありません。

1が参考にしています
2025-09-25
用途: 現場
製造業

柄物より高いですが、こちらの方が使いやすいそうです。また機会があればよろしくお願いします

2025-12-03
用途: 車整備に使用
製造業

ほぼワイシャツ生地なので油汚れには向いてない。次回からはメリヤスにします。

2025-08-28
用途: 頼まれて買いました
製造業

こういう大きなものが、送料無料は本当にありがたいです。消耗品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1が参考にしています
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする