曜日別特売

フラップホイル (直径30×幅25mm)

フラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチ
(2件のレビュー)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02478174AF30254030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478131AF30256030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478226AF30258030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478165AF302510030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478122AF302512030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478183AF302515030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478192AF302518030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478201AF302524030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478217AF302532030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478147AF302540030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
02478156AF302560030×256×40鉄、ステンレスなど
940
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02478156
2023-02-17
用途: バイク整備作業
製造業

優れたフラップホイルと言えます。使用に応じてフラップ径は小さくなりますが、研磨力は衰えません。また、低粒度の設定もあり重宝します。今回このシリーズを使用して大満足です。すぐに追加発注したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02478174
2017-07-23
用途: FRPの切削、塗装の剥離
ONDA技研

切削熱による目詰りがすくなくサクサク削れました。ペーパーのもちも比較的良さそうです。価格も含めて満足する商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする