曜日別特売

フラップホイル (直径80×幅25mm)

フラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチフラップホイル (直径80×幅25mm) - イチグチ
(3件のレビュー)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02479836AF802540
1,620
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
02479854AF802560
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479827AF802580
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479802AF8025100
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479784AF8025120
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479811AF8025150
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479775AF8025180
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479872AF8025240
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479845AF8025320
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479793AF8025400
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02479863AF8025600
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02479811
2021-05-01
用途: 錆落とし研磨
ケンナンオート

やはり定番のヤスリ、長持ちして研磨もなかなか削れるので

対象商品 : 02479854
2020-08-25
用途: 竹細工の根の部分の研磨

種々の粒度品を使っていますので、少量多品種の発注になります。モノタロウ品は1箱5個だが、一個単位で売って欲しい。

対象商品 : 02479784
2017-07-20
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクケースを削るのに使用しました。
安定した切削力で満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする