曜日別特売

マイクロフラップ(20×10)

マイクロフラップ(20×10) - イチグチマイクロフラップ(20×10) - イチグチマイクロフラップ(20×10) - イチグチマイクロフラップ(20×10) - イチグチマイクロフラップ(20×10) - イチグチマイクロフラップ(20×10) - イチグチマイクロフラップ(20×10) - イチグチマイクロフラップ(20×10) - イチグチ
(3件のレビュー)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02480721MF20106020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
当日出荷
02480737MF20108020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
当日出荷
02480773MF201010020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
当日出荷
02480703MF201012020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
当日出荷
02480694MF201015020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
当日出荷
02480746MF201018020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
02480782MF201024020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
当日出荷
02480755MF201032020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
翌々日出荷
02480764MF201040020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
当日出荷
02480712MF201060020×103×30鉄、ステンレスなど
730
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02480746
2023-05-29
用途: 仕上げ作業

銀ろう付けを行ったパイプの内径を仕上げる為に使用しております。
一般的なルーターに取り付け可能です。
きれいに仕上がるため重宝しております。
もう少し安くなるといいなーって思ってます。
が、高性能なので仕方ないかとも思っております。

対象商品 : 02480737
2022-11-04
用途: バリ取り、修正作業。
卸売・小売業

砥石を使うより綺麗に加工が出来て、大変便利でした。

対象商品 : 02480694
2019-03-09
用途: 金属製品の研磨に

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする