曜日別特売

マイクロフラップ(25×10)

マイクロフラップ(25×10) - イチグチマイクロフラップ(25×10) - イチグチマイクロフラップ(25×10) - イチグチマイクロフラップ(25×10) - イチグチマイクロフラップ(25×10) - イチグチマイクロフラップ(25×10) - イチグチマイクロフラップ(25×10) - イチグチマイクロフラップ(25×10) - イチグチ

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
直径×幅W(mm)25×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02480895MF251040
760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02480931MF251060
760
699
769(税込)
当日出荷
02480974MF251080
760
699
769(税込)
当日出荷
02480983MF2510100
760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
02480913MF2510120
760
699
769(税込)
当日出荷
02480904MF2510150
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02480965MF2510180
760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02480947MF2510240
760
699
769(税込)
3日以内出荷
02480922MF2510320
760
699
769(税込)
翌々日出荷
02786253MF2510400
760
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
02480956MF2510600
760
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする