曜日別特売

ポリライトホイル (直径80×幅25mm)

ポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm) - イチグチ

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000研磨材の構造特殊繊維不織布軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材など
注意
※水または水溶性研削油は絶対使用しないで下さい
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全22種類を絞り込む
粒度
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02474315PLW80251個60
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474306PLW80251個80
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474324PLW80251個120
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
02474351PLW80251個150
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474333PLW80251個240
2,370
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
02474281PLW80251個400
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
02474342PLW80251個600
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02474297PLW80251個1000
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37426304PLW8025-801箱(5個)80
11,850
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426277PLW8025-1201箱(5個)120
11,850
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426286PLW8025-1501箱(5個)150
11,850
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426426PLW8025-2401箱(5個)240
11,850
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426295PLW8025-4001箱(5個)400
11,850
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426435PLW8025-6001箱(5個)600
11,850
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37426261PLW8025-10001箱(5個)1000
11,850
9,598
10,558(税込)
当日出荷
51018616PLW8025-10001個1000
2,370
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018625PLW8025-1201個120
2,370
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018634PLW8025-1501個150
2,370
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018643PLW8025-4001個400
2,370
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018652PLW8025-801個80
2,370
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018668PLW8025-2401個240
2,370
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018677PLW8025-6001個600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51018677PLW8025-60002474342PLW8025PLW8025-600 ポリライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチ 02474342ポリライトホイル (直径80×幅25mm)イチグチ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする