曜日別特売

スコーライトホイルS

スコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチ
(1件のレビュー)

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径×幅W(mm)100×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473073SW10025-S60
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02473064SW10025-S80
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02473055SW10025-S100
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02473003SW10025-S120
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02473046SW10025-S180
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02473037SW10025-S240
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02473012SW10025-S320
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
02473021SW10025-S400
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02473021
2023-06-30
用途: ステンレスシャッターの清掃
建設業・工事業

ステンレスのシャッターを清掃するのに使いました。もらいサビが付いていたのですが、良く落とすことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする