曜日別特売

スコーライトホイルS

スコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチスコーライトホイルS - イチグチ
(1件のレビュー)

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473396SW4025-S6040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
02473344SW4025-S8040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
919
1,011(税込)
翌々日出荷
02473371SW4025-S10040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
02473387SW4025-S12040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
02473326SW4025-S18040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
02473335SW4025-S24040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
02473362SW4025-S32040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
02473353SW4025-S40040×256×40ステンレス、アルミ等
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02473353
2023-04-04
用途: パンク修理のペーパー掛けに
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家の自転車は頻繁にパンクする。
時短のためペーパー掛けはリューターにコチラの製品を装着しています。
そうする事でペーパー掛けは10秒ほどで完了します。
あと様々な物の磨きも出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27
質問:
軸径は?
回答:
軸径×軸長(mm): 6×40となります。
対象商品:
02473326
2011-10-31

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする