カール事務器
パンチ
ハンドルロック式なので、引き出しにもコンパクトに収納。
CP-5はサイドゲージによるセンター割出しが出来ます。
穴間隔(mm)
80
付属品
ハンドルロック付
穿孔長(mm)
12
穴数
2
穿孔奥行(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
穿孔能力(枚)
2穴・穴径(mm)
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06416943
CP-3
青
10
5.5
135
105×60×45(ロック時H30mm)
¥500
取扱い終了
06416952
CP-3
黒
10
5.5
135
105×60×45(ロック時H30mm)
¥500
取扱い終了
06416961
CP-5
青
18
6
300
109×90×80(ロック時H58mm)
¥1,000
取扱い終了
06416977
CP-5
黒
18
6
300
109×90×80(ロック時H58mm)
¥1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください