ミラーマット

ミラーマット - もりや産業

壊れ物などの梱包用に最適な緩衝材ミラーマットです。
エアキャップと違い、全体が均一な厚みと緩衝効果があるため小さいものの梱包にも向いています。
耐水性抜群。カットサイズも自由自在。

用途
割れ物、壊れ物などの梱包に。
長さ(mm)
1000
内容量
1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05828453PSU-610ポリエチレン10001
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする