(14件のレビュー)

耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。

用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。グリス種類リチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~150主成分グリース、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0333313614151本(430mL)0.262L
1,000
649
714(税込)
当日出荷
6435083514151ケース(430mL×20本)5240mL
20,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 工作機械 摺動面
製造業

工作機械の摺動面やのこ盤に使用しています
次回もリピート購入の予定です

2025-01-11
用途: 軽い荷重の物に
建設業・工事業

ロール用のベアリングに使用しました。
より荷重のかかる物にはモリブデンを利用したいと思います。

対象商品 : 03333136
2023-04-14
用途: 車のドアーヒンジに注入
有限会社浅倉自動車

薄く塗る、CRCより、いい。軋みが改善される。かけすぎると、ごみが付きやすい

対象商品 : 03333136
2022-01-28
用途: 車の整備DIY作業
製造業

車のドアのヒンジ部分に使用、スムースに開閉できるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03333136
2021-05-17
用途: トラクター の稼働部のグリスアップに使用

トラクターの稼働部のグリスアップに使用しました。手の届きにくい箇所や細部へのグリスアップにはスプレータイプが便利で使いやすいです。

対象商品 : 03333136
2021-04-26
用途: トラクターの各稼働部の給油に

トラクターの各稼働部の給油に使用。スプレーなのでまんべんなく塗ることが出来て重宝しています。

対象商品 : 03333136
2020-09-25
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

安定のクレの商品ですので品質は言わずもがな。送料無料の金額合わせにもしやすい価格帯でということもあり、また切れたら購入したいと思います。

対象商品 : 03333136
2020-06-09
用途: 農機具のメンテナンス
その他業種

モノタロウブランドの物が品切れで、こちらを購入。信頼のブランドで安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする