曜日別特売

キャッチパレットトラック

キャッチパレットトラック - をくだ屋技研キャッチパレットトラック - をくだ屋技研キャッチパレットトラック - をくだ屋技研キャッチパレットトラック - をくだ屋技研キャッチパレットトラック - をくだ屋技研キャッチパレットトラック - をくだ屋技研キャッチパレットトラック - をくだ屋技研キャッチパレットトラック - をくだ屋技研
(1件のレビュー)

メンテナンス不要の独創設計。
画期的な搬送をお約束します。
ワンタッチのニュトラルレバー。
ノーパッキング油圧機構です。
自動積荷チェクバルブ内蔵。
バルブクリーニング装置内蔵。
すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※手降ろしは推奨しておりません。 重量物の為、フォークリフトのを推奨いたします。トラックを傷つけてしまう、荷物を転倒させてしまう恐れもございますので、荷降ろし器具の使用をお願い致します。
※手降ろしでご対応される場合は、一切の責任を負いかねます。 ご了承ください。
全32種類を絞り込む
フォーク長さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389896CP-7M-8570065185450850(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
125,500
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389905CP-7S-100700701855201000(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
122,700
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389993CP-15J-1071500802006201070(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
165,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390002CP-15L-85150080200685850(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
168,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390011CP-15L-1071500802006851070(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
150,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390027CP-15L-1221500802006851220(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
157,700
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
06390036CP-15L-1401500802006851400(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
193,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389941CP-15M-85150080200470850(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
147,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389957CP-15S-85150080200520850(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
150,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389966CP-15S-98150080200520980(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
150,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389975CP-15S-1071500802005201070(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
144,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389984CP-15S-1151500802005201150(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
144,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390124CP-25L-1222500802006851220(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
183,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390115CP-25S-1072500802005201070(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
175,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390142CP-30L-1223000852056851220(ステアリング)ステレオ、(ロード)Wウレタン
270,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390133CP-30S-1073000852055201070(ステアリング)ステレオ、(ロード)Wウレタン
251,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508749CP-30L-1603000852056851600(ステアリング)ウレタン、(ロード)Wウレタン
390,900
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
41508758CP-35L-1223500852056851220(ステアリング)ウレタン、(ロード)Wウレタン
354,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508767CP-35L-1603500852056851600(ステアリング)ウレタン、(ロード)Wウレタン
490,700
389,800
428,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
41508776CP-35S-1073500852055201070(ステアリング)ウレタン、(ロード)Wウレタン
335,200
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508785CP-7L-100700651856501000(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
132,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508794CP-7L-120700651856501200(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
134,800
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389914CP-10M-85100080200450850(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
129,300
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
06390045CP-20S-85200080200520850(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
168,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389923CP-10S-1001000802005201000(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
128,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390054CP-20S-1072000802005201070(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
168,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06389932CP-10L-1201000802006501200(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
144,500
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
06390063CP-20S-1152000802005201150(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
168,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390072CP-20L-85200080200685850(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
190,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390081CP-20L-1072000802006851070(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
182,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390097CP-20L-1222000802006851220(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
182,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390106CP-20L-1402000802006851400(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
204,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06389914
2013-03-22
用途: 機器の搬入設置時
株式会社アムテックス

パレットトラックで横幅がスリムのこの機種で無ければ安定して運べなかった為、弊社取扱機械のベース寸法にピッタリで安定して運べ重宝しています。
有る様でこのサイズ無かった?この商品知らなかったんですよね。
上昇、下降のレバー操作も下降スピードの調整もしやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする