曜日別特売

手動式パワーリフター

手動式パワーリフター - をくだ屋技研手動式パワーリフター - をくだ屋技研手動式パワーリフター - をくだ屋技研手動式パワーリフター - をくだ屋技研手動式パワーリフター - をくだ屋技研
(2件のレビュー)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
ポリカボネード板の採用による広い視界。
小型軽量だから小回り抜群。
スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。
早揚がり装置内蔵。

タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06390316PL-H200-8S200135~47055075(90)850(ステアリング)125×38、(ロード)75×32幅47(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
172,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390325PL-H200-12S200135~47055075(90)1200(ステアリング)125×38、(ロード)75×32幅53(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
189,500
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
06390334PL-H350-12S350165~53065080(95)1200(ステアリング)150×40、(ロード)75×32幅84(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
254,500
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
06390343PL-H500-12S500215~57565080(95)1200(ステアリング)150×40、(ロード)80×38幅96(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
322,500
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 通常作業
製造業

小回りが利くし
本体自体が軽量なのもよく
気に入ってます

対象商品 : 06390325
2019-03-20
用途: 運搬全般(搬入・搬出)
製造業

必要な条件はクリアしており問題なく使用できております。
フォークを下す速度の調整が可能なのですがレバーの可動範囲が狭いので気を使う商品であります。
商品としては満足していますが希望納期に到着しなかったのが残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする