をくだ屋技研
サントカー(テーブル式)
操作は簡単な油圧ペダル。
小回り抜群の小型・軽量ボディ。
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。
タイプ
標準型テーブル式
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン130×40
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
双輪エラストマー130×65
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06390386
SC-2-8-A
200
540
600
160
800
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅
45
-
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
206,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390395
SC-2-12-A
200
540
600
160
1150
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅
50
鉄
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
221,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390404
SC-4-8-A
400
600
650
160
800
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅
61
-
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
263,600
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390413
SC-4-12-A
400
600
650
160
1150
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅
66
-
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
286,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。