曜日別特売

ドライヤー 120

ドライヤー 120 - テラモト

水を逃がさない幅広形状なので、広い場所や大量の水処理に適しています。
水切り用
塩ビ不使用

幅(mm)900全長(mm)1510規格本体90cm(キャスターなし)材質(柄部)26.1Φスチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(頭)スチールクロメートメッキ材質(先ゴム)ネオプレーン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05759232CL-370-120-0
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする