テラモト
自在ホーキ(パイプ柄)
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
全長(mm)
1340
柄径(Φmm)
22.2
材質(柄部)
スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)
天然木、スチールクロメートメッキ
材質(毛)
ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03346095
CL-380-130-0
¥900
取扱い終了
03346104
CL-380-145-0
¥1,200
取扱い終了
03346113
CL-381-030-0
¥1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください