テラモト
自在ホーキ(パイプ柄) スペア
用途
玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に
毛丈(mm)
約40
材質(頭)
天然木、スチールクロメートメッキ
材質(毛)
ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03346122
CL-380-330-0
300
¥
450
取扱い終了
03346131
CL-380-345-0
450
¥
700
取扱い終了
03346147
CL-381-230-0
600
¥
1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください