(22件のレビュー)
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05829765GSD 3.01本
868
629
692(税込)
当日出荷
05829774GSD 3.11本
1,036
749
824(税込)
当日出荷
05829783GSD 3.21本
1,036
749
824(税込)
当日出荷
05829792GSD 3.31本
1,036
749
824(税込)
当日出荷
05829801GSD 3.41本
1,036
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
05829817GSD 3.51本
1,036
749
824(税込)
当日出荷
05829826GSD 3.61本
1,140
819
901(税込)
当日出荷
05829835GSD 3.71本
1,140
819
901(税込)
当日出荷
05829844GSD 3.81本
1,140
819
901(税込)
当日出荷
05829853GSD 3.91本
1,140
819
901(税込)
当日出荷
05829862GSD 4.01本
1,140
819
901(税込)
当日出荷
05829871GSD 4.11本
1,270
919
1,011(税込)
当日出荷
05829887GSD 4.21本
1,270
919
1,011(税込)
当日出荷
05829896GSD 4.31本
1,270
919
1,011(税込)
当日出荷
05829905GSD 4.41本
1,270
919
1,011(税込)
当日出荷
05829914GSD 4.51本
1,270
919
1,011(税込)
当日出荷
05829923GSD 4.61本
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
05829932GSD 4.71本
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
05829941GSD 4.81本
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
05829957GSD 4.91本
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
05829966GSD 5.01本
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
05829975GSD 5.11本
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05829984GSD 5.21本
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05829993GSD 5.31本
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05830002GSD 5.41本
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05830011GSD 5.51本
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05830027GSD 5.61本
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05830036GSD 5.71本
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
05830045GSD 5.81本
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05830054GSD 5.91本
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05830063GSD 6.01本
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05830072GSD 6.11本
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05830081GSD 6.21本
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05830097GSD 6.31本
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05830106GSD 6.41本
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05830115GSD 6.51本
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05830124GSD 6.61本
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
05830133GSD 6.71本
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
05830142GSD 6.81本
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05830151GSD 6.91本
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05830264GSD 8.01本
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05830273GSD 8.11本
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
05830282GSD 8.21本
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05830291GSD 8.31本
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05830307GSD 8.41本
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05830316GSD 8.51本
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05830325GSD 8.61本
3,780
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05830334GSD 8.71本
3,780
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
05830343GSD 8.81本
3,780
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05830352GSD 8.91本
3,780
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07337224
2021-03-04
用途: ステンレスへの穴あけ

色々試したがこれがベスト。ステンレス板への1.2mm穴。持ちが全然違う。他社の安いの買ってすぐ切れなくなり、ああ、ケチらずにやっぱりNACHIのGを買っておけば、と幾度も後悔しました。

対象商品 : 05830011
2020-04-04
用途: 穿孔

かなり持ちがいいです。いつもこのメーカーを使用していますが、通常のタイプよりヘタレにくいと思います。先日も2.3tのC鋼の下穴に使用(M5.5)しましたが、100穴でも問題なく1本で済みました。

対象商品 : 05829975
2020-04-02
用途: M6の下穴用
製造業

グラインダーで付けたシンニングよりも、メーカー純正のX型は求心性も高くサクサクですね。

対象商品 : 05830011
2019-09-14
用途: 27,2mm×5tのパイプに貫通穴。
萬鉄工所

切れ味、切粉の形状、耐久性、どれを取っても非常にいいです
他の安いドリルとは比べ物になりません。

対象商品 : 05829661
2018-07-16
用途: 部品加工時
製造業

SUS板の穴加工に使用していますが、とても切れ味が良いです。
コストパフォーマンスに優れた品だともいます。

対象商品 : 05829844
2018-03-15
用途: 鉄板の穴あけ

NACHIの刃はよく切れて耐久性も良いので、いつも使っている。もう少し安ければいいのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 05829661
2018-03-15
用途: 鉄板の穴あけ

NACHIばかり使っている。ホームセンター等で売られている安物は、すぐ切れなくなるがNACHIは切れ味も、耐久性も良い。

対象商品 : 05829966
2017-07-12
用途: 丸鉄への穴開け

普通のドリルの最初の穴開けの感覚が、通常の4から5倍ぐらい続く感じ。もっと早く出会いたかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする