三友
クレモナロープ
耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ
用途
船舶、水産、漁業、レジャー等
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06597245
HR-301
6
20
ビニロン
白
オープン
取扱い終了
代替品有
06597263
HR-323
9
20
ビニロン
白
オープン
取扱い終了
06597254
HR-324
6
40
ビニロン
白
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください