(8件のレビュー)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。

材質(車輪)ゴムタイプサイド付材質(キャスター)ゴムキャスター種類固定車2個,自在車2個材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
積載荷重(kg)
床面高さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063138425101225775500295キャスター:FD-16、T-16
オープン
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08676166310915615300205キャスター:FD-10、T-10
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
086761754101190440300220キャスター:FD-10、T-10
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08676166
2024-02-19
用途: 長物の搬入、搬出時

長さがあり、耐荷重も大きく、価格等を考慮しても、非常によく出来ていると思います。かなり活躍してくれます。もう1台購入も検討しています。

対象商品 : 08676175
2018-05-08
用途: 段ボール紙の整理

仕切りや敷紙で使用している段ボール紙の整理に使っています。
サイズがぴったりで、重宝しています。

対象商品 : 08676166
2017-08-31
用途: 現場内建設資材運搬
建設業・工事業

住宅のエレベーターでも使用できる寸法でサイド付なので立てて運べるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 08676166
2016-11-05
用途: 大会会場設営準備
有限会社マックス・ピュアサービス業

重さが気になる、持ち運びが大変。強度を落とさず軽量化

対象商品 : 08676175
2016-02-04
用途: ホテルの机、椅子の運搬に使用中
昇奨サービス

寸法がぴったりで使い勝手も良いです。追加も検討中です。

対象商品 : 08676166
2015-06-19
用途: 絵画用パネルの移動運搬
その他業種

水墨画を描く者です。今アトリエを新築中で水墨画用の額縁を収納する納戸を造ってもらいましたが、棚が一杯になってしまいパネルの置き場に困って大工さんに相談したら、モノタロウを教えてくれました。
早速調べたら丁度手ごろの大きさの台車が見つかったのでこのたび購入しました。
車輪の動きがスムーズで移動にとても便利です。
もう一回り大きい方が良かったかなと思いましたが、暫くこれを使っていきます。
どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 08676166
2015-04-28
用途: 3mの吊看板を複数枚運ぶのに使用

今まで重たい吊看板を手で運んでおりましたが、商店街理事の高齢化に伴い厳しい状況でした。この台車を使うことで400mもの長い商店街の端から端まで楽々運ぶことができました。

対象商品 : 08676166
2009-01-08
用途: ソースを送る配管などを乗せて運ぶ作業に使います。

食品製造業なのでゴムの車輪は基本的のNG(ゴムが劣化して破片などが食品に混入する恐れがあるので)です。食品工場向けの商品が、もっと充実すれば顧客も増えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする