(1件のレビュー)

アイケーブランド定番の平台車

材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なし板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9特性押して軽い、耐久性バツグン天板形状合せ板材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定連結可否不可内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
全6種類を絞り込む
床面高さ(mm)
積載荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10287864315915×61520521130300
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287873115740×48014510100150
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06313876315915×61520521130300
15,000
取扱い終了
代替品有
06313885115740×48014510100150
7,800
取扱い終了
代替品有
10287575315915×61520521130300
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10287584115740×48014510100150
7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0631387631510287864315315 平台車 石川製作所 10287864平台車石川製作所1台
23,980
税込26,378
製品は同じです。
0631388511510287873115115 平台車 石川製作所 10287873平台車石川製作所1台
9,998
税込10,998
製品は同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10287864
2018-02-10
用途: 降ろしたエンジンを載せるのに使っています。
株式会社トーサイ自動車・二輪車・自転車関連業

充分な強度がありエンジンを載せても安心です。移動も楽に出来て便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする