曜日別特売

ステンレス 固定ハンドル台車

ステンレス 固定ハンドル台車 - 石川製作所ステンレス 固定ハンドル台車 - 石川製作所ステンレス 固定ハンドル台車 - 石川製作所

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
車輪には、走行性と耐久性を高めた専用キャスターを使用。

用途
ハム・ソーセージ工場など、業務用調理作業場。
魚市場、冷凍工事など漁業関係作業場。
薬品工場など化学関係工場。
タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03369922SUS5021個5001200×75029548SUS430
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09185732SUS1081台150740×48014512SUS304
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09185741SUS3021台300915×61520525SUS304
オープン
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03369904SUS1081個150740×48014512SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
03369913SUS3021台300900×60020525SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03369904SUS10809185732SUS108SUS108 ステンレス 固定ハンドル台車 石川製作所 09185732ステンレス 固定ハンドル台車石川製作所1台
99,980
税込109,978
材質がSUS403→SUS304に変わりました。
03369913SUS30209185741SUS302SUS302 ステンレス 固定ハンドル台車 石川製作所 09185741ステンレス 固定ハンドル台車石川製作所1台
129,800
税込142,780
材質がSUS403→SUS304に変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする