曜日別特売

樹脂製固定ハンドル台車

樹脂製固定ハンドル台車 - 石川製作所
(5件のレビュー)

耐水・耐塩・耐強度と軽量化も同時に兼ね備えています
積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました
ハンドルは、固定式

材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール材質(荷台)樹脂内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10287846P102G150720×46516510グリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287855P302G300900×60022015.3グリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18749475P302G ウレタン車輪仕様300900×60022015.3グリーン
オープン
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06313824P102G150720×46517010グリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
06313833P302G300900×60022018グリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
10287566P302G300900×60022018グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10287557P102G150720×46517010グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06313824P102G10287846P102GP102G 樹脂製固定ハンドル台車 石川製作所 10287846樹脂製固定ハンドル台車石川製作所1台
11,980
税込13,178
製品は同じです。
06313833P302G10287855P302GP302G 樹脂製固定ハンドル台車 石川製作所 10287855樹脂製固定ハンドル台車石川製作所1台
19,980
税込21,978
製品は同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 倉庫作業用
運輸・通信業

軽くて操作性が良いキャスターだと思います。
また本体もしっかりしています。

対象商品 : 10287855
2016-12-07
用途: 屋内での商品運搬

屋内での使用です。とにかく軽快でなめらかな操作感。作りもしっかりしており6年しっかり使った後、追加で購入しました。おすすめです。

対象商品 : 10287855
2016-10-20
用途: 水産物運搬
卸売・小売業

とても軽くタイヤの周りもスムーズで使いやすかった。タイヤ周りがスチールなので錆が心配。

対象商品 : 10287846
2014-12-25
用途: 飼料の運搬
太田屋牧場農・林・水産業

大変静かでスムーズです。ハンドルもしっかりして安心感があります。

対象商品 : 10287855
2014-11-13
用途: 荷物運搬

軽くて、丈夫で安定感があり納得しています。
もう少し安ければ言う事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03
質問:
荷台の材質と、ハンドルの材質は?
回答:
荷台の材質は樹脂で、ハンドルの材質は鉄に粉体塗装したものとなります。
対象商品:
10287846
2011-10-31

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする