チップ GPMT-U2

チップ GPMT-U2 - 三菱マテリアルチップ GPMT-U2 - 三菱マテリアルチップ GPMT-U2 - 三菱マテリアル
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06237734GPMT11T308-U2 UP20MUP20M0.83.97
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06205507GPMT11T308-U2 US735US7350.83.97
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
32746025GPMT070204-U2 VP15TFVP15TF0.42.38
11,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
06195646GPMT11T308-U2-0.83.97
10,200
取扱い終了
06225012GPMT11T308-U2-0.83.97
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする