4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。

用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全23種類を絞り込む
刃長ap(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
コーティング
トラスコ品番
刃長ap(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04401083VA4MCD 0300バイオレットコーティング-114-2411100~0.040
9,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
04401101VA4MCD 0400バイオレットコーティング-114-2429120~+0.030
9,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
04401117VA4MCD 0500バイオレットコーティング-114-2437150~+0.030
9,110
6,198
6,818(税込)
当日出荷
04401126VA4MCD 0600バイオレットコーティング-114-2445150~+0.030
9,110
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04401135VA4MCD 0700バイオレットコーティング-114-2453200~+0.030
9,930
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
04401144VA4MCD 0800バイオレットコーティング-114-2461200~+0.030
9,930
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04401153VA4MCD 0900バイオレットコーティング-114-2470250~+0.030
11,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
04400934VA4MCD 1000バイオレットコーティング-114-2488250~+0.030
11,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
04400943VA4MCD 1100バイオレットコーティング-114-2496300~+0.030
14,700
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
04400952VA4MCD 1200バイオレットコーティング-114-2500300~+0.030
14,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
04400961VA4MCD 1300バイオレットコーティング-114-2518350~+0.030
19,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
04400977VA4MCD 1400バイオレットコーティング-114-2526350~+0.030
19,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
04400986VA4MCD 1500バイオレットコーティング-114-2534400~+0.030
21,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
04400995VA4MCD 1600バイオレットコーティング-114-2542400~+0.030
23,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
04401004VA4MCD 1700バイオレットコーティング-114-2551400~+0.030
28,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
04401013VA4MCD 1800バイオレットコーティング-114-2569400~+0.030
28,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
04401031VA4MCD 2000バイオレットコーティング-114-2585450~+0.030
33,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
04401047VA4MCD 2200バイオレットコート(TiNコート品と比較すると、2~3倍程度の長寿命を実現します。)-114-2593450~0.040
40,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
04401065VA4MCD 2500バイオレットコーティング-114-2615500~0.040
46,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
04401022VA4MCD 1900-バイオレットコーティング114-2577450~+0.030
20,800
取扱い終了
04401056VA4MCD 2400-バイオレットコーティング114-2607500~0.040
28,800
取扱い終了
04401074VA4MCD 2800バイオレットコート(TiNコート品と比較すると、2~3倍程度の長寿命を実現します。)バイオレットコーティング114-2623550~0.040
38,300
取扱い終了
04401092VA4MCD 3000バイオレットコート(TiNコート品と比較すると、2~3倍程度の長寿命を実現します。)バイオレットコーティング114-2631550~0.040
46,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04401101
2020-04-17
用途: 刃物鋼の加工
製造業

よく切れ、フライス盤のビビりも少ない様な気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする