三菱マテリアル
チップ VNGA
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05325257
VNGA160404 HTi10
0.4
HTi10
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
58665731
VNGA160404 UTI20T
0.4
UTI20T
オープン
取扱い終了
58665747
VNGA160408
0.8
UTI20T
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください