曜日別特売

ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1

ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1 - SK11ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1 - SK11

基板とダイヤモンド層が連続した形状であり、熱変形や欠け、割れに対して強く、安全性も高く、切断面は美しく仕上がります。
ダイヤモンド層に入った交互の溝により、切粉の排出効果を高め、すぐれた切れ味を発揮します。

用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、瓦、スレート、タイル。外径D(Φmm)107ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック等付属リング穴径(Φmm)15内容量1枚
注意
※側圧をかけないでください。
※回転は必ず矢印の方向にしてください。
※中心穴径にあったフランジ又はカラーを用いて、ガタやブレのないようにご使用ください。
※ガタやブレのあるままご使用になりますと、寿命は極端に短くなり、破損の原因にもなります。
※曲線切り、斜め切りをするとダイヤモンドカッターは破損しやすくなりますので避けてください。
※ダイヤモンドカッターの強度に関しては十分テストしておりますが、ご使用の際には必ず電動工具に付属カバーを取付けて、作業者は面防具を着装し安全には十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05604742301811
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする