イスカル
チップ ADKR-PD-R
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05398696
ADKR1503PD-R IC20
IC20
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37390157
ADKR 1503PD-R IC635
IC635
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください