イスカル
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
15.95
寸法r(mm)
0.8
寸法l(mm)
15
逃げ角(度)
15
寸法s(mm)
5.64
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
6.2
コーナー半径(mm)
0.8
寸法f1(mm)
1.6
寸法f2(mm)
0.8
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05398601
ADKR1505PDR-HM IC28
IC28
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398583
ADKR1505PDR-HM IC328
IC328
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください