イスカル
チップ ADKT-PDTR-76
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.75
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05397734
ADKT1505PDTR-76 IC328
IC328
162-8372
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05397682
ADKT1505PDTR-76 IC928
IC928
621-0554
¥
14,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05397673
ADKT1505PDTR-76 IC950
IC950
162-8381
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください