チップ XOMT-HQ

チップ XOMT-HQ - イスカルチップ XOMT-HQ - イスカルチップ XOMT-HQ - イスカルチップ XOMT-HQ - イスカルチップ XOMT-HQ - イスカル
形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05394453XOMT060204-HQ IC950IC950
9,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394462XOMT060204-HQ IC928IC928
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394471XOMT060204-HQ IC50MIC50M
6,700
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
05394487XOMT060204-HQ IC328IC328
9,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
05394496XOMT060204-HQ IC28IC28
7,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394505XOMT060204-HQ IC250IC250
9,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390096XOMT 060204T-HQ IC910IC910
9,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする