イスカル
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
寸法d(mm)
6.52
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.4
寸法F(mm)
1.67
寸法l(mm)
10.2
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法s(mm)
3.85
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05396072
HM90APKT100304-PDR IC328
IC328
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05396063
HM90APKT100304PDR IC908
IC908
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396054
HM90APKT100304PDR IC928
IC928
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください