100~750Wまでの電動工具を本体コンセントに接続できます。乾湿の切換にフィルターの交換の必要なく、タンクの容量を最大限に使用することができます。液面感知センサー:コンテナ内が満水になると、モーターが自動停止します。モーターへの水の浸入が無くモーターを水分から保護します。ホース、パイプ、ノズルなどアクセサリーを本体に収納できるので、作業したいときはすぐに作業にとりかかれます。また、本体上部にトレイがありますので、電動工具などを置くのにも便利です。