鉄工ヤスリ 荒目

鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目 - ニコルソン
(5件のレビュー)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。

目の粗さ荒目適合材鉄工内容量1本
全18種類を絞り込む
形状
ヤスリの長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0584111405738150153.8
3,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0584114105853200205
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
058411750596825024.56.5
5,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
0584120206084300307
7,310
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
0584123604795甲丸(半丸)150154.2
5,410
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
524254861296715066
4,190
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
05841263130812007.77.7
4,670
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
05841272131962509.39.3
6,080
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
058413061331030012.212.2
8,820
7,798
8,578(税込)
当日出荷
05841333134253501616
12,220
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
5353843411716150--
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5353844311904200--
3,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
5353845912019250--
4,670
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
5353846812134300--
6,430
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
5353847712248350--
8,790
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
535384864896甲丸(半丸)200195
6,450
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
535384954995甲丸(半丸)25023.57
8,180
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
535385045094甲丸(半丸)300308.2
10,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05841175
2019-07-31
用途: 検定
製造業

メイドインブラジルになって質が落ちてるのではないですか?

対象商品 : 05841333
2019-03-21
用途: 圧入ブッシュ金属の凸部取り
サービス業

凸部取りには、このヤスリが一番早く出来、きれいに仕上がるので気にいりました。
ニコルソン400角があれば、欲しいと思っています。

対象商品 : 05841141
2018-03-30
用途: 機械の削り

おー、ええやん、気に入った
で、これ1本いくらなん?
1800円!
この切れ味でこの価格とかほこらし
またお願いするとおもうわ

1が参考にしています
対象商品 : 05841114
2018-03-31
用途: バリ取り その他
カトウ電気電気・ガス・熱供給・水道業

以前から使用しています、 問題なく楽に作業できます
道具は良いものを大事につかいたい。

対象商品 : 05841175
2017-05-18
用途: 荒仕上げ時
製造業

さすがはニコルソンですね 国産某社の製品とは切れが違います
次も買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする