オールステンレス鋼製スライドレール

オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質
1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)
4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)
高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
移動距離(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
耐荷重(N/ペア)
寸法L(mm)
移動距離(mm)
質量(kg/ペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06332347SNS27D-20140160373200216.80.67
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06332356SNS27D-251902103632502660.83
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06332365SNS27D-30240260353300315.21
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06332374SNS27D-35290310333350364.41.16
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06332383SNS27D-40340360313400413.61.32
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06332392SNS27D-45390410294450462.81.48
5,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06332401SNS27D-504404602755005121.642
6,150
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする